3/22より値下げ!現場を応援

 

130H シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527388 130H シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527388

シルバークリーク AK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別130H 注文コード48527388 品番130H
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) 値下げ
41,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。

種別130H 全長(m)3.96 自重(g)270 元径(mm)17.8 継数(本)3 仕舞(cm)139 先径(mm)2.5 適合ルアー質量(g)15〜70 適合ライン(lb)12〜30 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする