3/22より値下げ!現場を応援

 

50XUL・N トラウト X AT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527564 50XUL・N トラウト X AT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527564

トラウト X AT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50XUL・N 注文コード48527564 品番50XUL・N
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

ワンポイントの赤が目を引くショートレングスアイテム(4.0ft、4.6ft、5.0ft)と、メタルパーツとカーボン調リールシート外観を持つレギュラーレングスアイテム(5.6ft、6.0ft、6.3ft、6.6ft)をラインアップ。
エリアトラウトロッドに求められる基本性能を有し、誰もが扱い易いセッティング。プールトラウトから、ポンド型、流水型の管理釣り場、マイクロスプーンからミノーやボトムルアーまでと、あらゆる釣場、ルアーに対応するラインアップを配備。
ショートレングスアイテムは冬季水上公園を利用したプールトラウトでの使用にも最適。

種別50XUL・N 全長(m)1.52 自重(g)82 元径(mm)6.5 継数(本)2 仕舞(cm)80 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)0.8-4 適合ライン(lb)1.5-4 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする