3/22より値下げ!現場を応援

 

48UL・N トラウト X NT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527650 48UL・N トラウト X NT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527650

トラウト X NT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別48UL・N 注文コード48527650 品番48UL・N
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別) 値下げ
8,398
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を押さえたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド。
ブレーディングXによるキャストアキュラシー、ランディングパワーの向上。
アイテムごとの使いやすい調子設定。
幅広いルアーに対応するテーパーセッティング。

種別48UL・N 全長(m)1.42 自重(g)71 元径(mm)6.0 継数(本)2 仕舞(cm)74 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)1.5-7 適合ライン(lb)2-6 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする