P-6 95M・W プライム本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528124 P-6 95M・W プライム本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528124

プライム本流

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別P-6 95M・W 注文コード48528124 品番P-6 95M・W
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。

付属品竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先 仕様マルチ:95⇔90 種別P-6 95M・W 全長(m)9.5 自重(g)400 元径(mm)29.3 継数(本)9 仕舞(cm)135 先径(mm)1.7(2.0) 適合ハリス(号)0.6-3.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする