P-10 83・W プライム本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528140 P-10 83・W プライム本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528140

プライム本流

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別P-10 83・W 注文コード48528140 品番P-10 83・W
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。

付属品竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先 仕様マルチ:- 種別P-10 83・W 全長(m)8.3 自重(g)445 元径(mm)27.8 継数(本)8 仕舞(cm)135 先径(mm)2.2(2.4) 適合ハリス(号)2.0-8.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする