3/22より値下げ!現場を応援

共通

90MLS-S アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529129 90MLS-S アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529129

アユイング X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90MLS-S 注文コード48529129 品番90MLS-S
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!

付属品竿袋 仕様パワーランク:ML 適合ラインPE(#):0.4〜0.8 種別90MLS-S 全長(m)2.74(9'00") 自重(g)97 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)3〜21 適合ライン(lb)3〜10 カーボン含有率(%)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする