共通

90MLB-S アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529138 90MLB-S アユイング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529138

アユイング X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90MLB-S 注文コード48529138 品番90MLB-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!

付属品竿袋 仕様パワーランク:ML 適合ラインPE(#):0.4〜0.8 種別90MLB-S 全長(m)2.74(9'00") 自重(g)95 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)3〜21 適合ライン(lb)3〜10 カーボン含有率(%)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする