共通

硬調24 小継渓流X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530136 硬調24 小継渓流X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530136

小継渓流X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別硬調24 注文コード48530136 品番硬調24
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

ブランクの目に見えないネジレを防いで操作性とパワーを向上させる「ブレーディングX」を元竿に採用。小さなアクションでピンポイントに振り込み、一瞬の喰いアタリを的確にとらえるソリッド穂先にはダイワ独自の「メガトップ」を搭載。従来のカーボンソリッドと比較して、含まれるカーボン繊維の密度が均一なので曲がりのバラツキが少なく、より正確な竿操作が可能。39cmという超小継仕舞によりデイパックや旅行カバンにも収納しやすい点もメリット。川・海問わず様々な小物釣りに幅広く使える万能小継竿。

種別硬調24 全長(m)2.43 自重(g)43 元径(mm)18.5 継数(本)8 仕舞(cm)39.0 先径(mm)0.8(0.7) 適合ハリス(号)0.4-0.8 カーボン含有率(%)67
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする