共通

60 IM 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530276 60 IM 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530276

IM 玉の柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別60 注文コード48530276 品番60
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ブレの無い確実な取り込みを可能にするX45搭載
高密度カーボンHVFブランクス採用
新軽量下栓および新軽量上栓採用で軽量化を実現
5.0mで390gを実現した軽量仕様

種別60 全長(m)5.97 自重(g)530 元径(mm)32.6 継数(本)6 仕舞(cm)122 先径(mm)16.9 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする