共通

M-350・E シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530364 M-350・E シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530364

シーパラダイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-350・E 注文コード48530364 品番M-350・E
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。

付属品竿袋 種別M-350・E 全長(m)3.50 自重(g)250 元径(mm)25.1 継数(本)4 仕舞(cm)100 錘負荷(号)0.5-15 先径(mm)1.6(1.5) 適合ハリス(号)ナイロン:3-10 カーボン含有率(%)64
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする