共通

60-60(枠60cm/柄6m) ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531046 60-60(枠60cm/柄6m) ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531046

ランディングポール2 磯玉網

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別60-60(枠60cm/柄6m) 注文コード48531046 品番60-60(枠60cm/柄6m)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。

種別60-60(枠60cm/柄6m) 全長(m)6.04 自重(g)695 元径(mm)32.0 継数(本)9 仕舞(cm)81.0 先径(mm)12.5(12.5) カーボン含有率(%)60
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする