共通

2-300 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531150 2-300 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531150 2-300 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531150

リバティクラブ 小継磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別2号-300 注文コード48531150 品番2-300
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

仕舞寸法が短い小継仕様のため持ち運びが簡単で収納にも便利。ブランクスのネジレを抑制する強化構造「ブレーディングX」、カーボンソリッド穂先、衝撃に強いハードガイド、ステンレスリールシートなど仕様も充実。サビキ・ウキ釣りでの小メジナ・アジ・サバからボートでのキス釣りなど用途はいろいろ。どこにでも持って行ける使い勝手の良い1本。

種別2号-300 全長(m)2.98 自重(g)140 元径(mm)21.5 継数(本)8 仕舞(cm)47 錘負荷(号)2-6 先径(mm)0.8(0.7) 適合ハリス(号)ナイロン:2-5 カーボン含有率(%)58
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする