金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48573080 品番EA920AN-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。

寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
ホイール洗車
運輸・通信業

いろんな物を使いましたがこれが一番よかったのでリピート買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする