ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 調理衣
コックシャツ FB4513U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48586494
品番
FB4513U
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スタンドカラーに色のパイピングが入っています。
広めの胸元ポケットはペンなどの収納に便利です。
袖口にスリットと色のパイピングが入っています。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
色
ホワイト×ワイン
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット、裾スリット
種別
コックシャツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
77
機能
吸水、防汚
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4090-44
生地
交織ポプリン
色番
3