コックシャツ FB4513U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48586519 品番 FB4513U
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタンドカラーに色のパイピングが入っています。
広めの胸元ポケットはペンなどの収納に便利です。
袖口にスリットと色のパイピングが入っています。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。

ホワイト×ワイン サイズ4L 仕様左胸アウトポケット、裾スリット 種別コックシャツ 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)52 袖丈(cm)48 着丈(cm)79 機能吸水、防汚 バスト(cm)127 アズワン品番64-4090-46 生地交織ポプリン 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする