コックシャツ(ユニセックス) FB4522U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48587806 品番 FB4522U
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衿の後ろにループがあるからタイの合わせに便利。
白×チェックの配色がポイントのスタンドカラー。
広めの胸元ポケットはペンなどの収納に便利です。
袖口にスリットが入っているから作業が快適に。
袖口を折り返せばチェックが見えてよりオシャレに。

ブルー×ブルー サイズM 仕様左胸アウトポケット、衿後ろ中心ループ付き、ユニセックス 種別コックシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)48 着丈(cm)73 バスト(cm)108 アズワン品番64-4091-20 生地オックスフォード×オックスCK 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする