画像準備中

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 空気用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 注文コード48597519 品番SYJ712-5GE-01N
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はポート数・A・Bポート管接続口径・切換方式など22種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法DIN型ターミナル(コネクタ) 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類NPT ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式プッシュターンロック式手操作形 配管口径1/8 サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする