SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 空気用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
注文コード
48597546
品番
SYJ712-5LNS-01-F
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・A・Bポート管接続口径・切換方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線なし)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
配管口径
1/8 サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(5.6MB)