ベビーダン ハースゲートXL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48602340 品番541151
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,769
販売価格(税別)
29,790

小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。

用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。 付属品壁固定具・セクションバー 仕様組立式・壁固定金具付 セット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚 材質鉄(黒塗装)・樹脂 質量(g)13000
注意
※ご使用の際はストーブ本体から75cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする