ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和シャツ用付替衿 FA9320
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48603653
品番
FA9320
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
イチマツモンヨウカラシ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-09
生地
ちりめん
色番
B
注意
※柄の出方は商品により異なります。