ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和シャツ用付替衿 FA9320
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
セイカイハウメ
注文コード
48603687
品番
FA9320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
セイカイハウメ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-12
生地
ちりめん
色番
E
注意
※柄の出方は商品により異なります。