ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
和シャツ(付替衿仕様) FB4533U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48604204
品番
FB4533U
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
4L
仕様
左胸片玉緑ポケット、サイドスリット
種別
ニットシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
79
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
132
アズワン品番
64-4094-40
生地
トリコットニットワッフル
色番
3