和シャツ(付替衿仕様) FB4533U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48604213 品番 FB4533U
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラウン サイズSS 仕様左胸片玉緑ポケット、サイドスリット 種別ニットシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)38 着丈(cm)68 機能吸水、速乾 バスト(cm)92 アズワン品番64-4094-41 生地トリコットニットワッフル 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする