ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
ユニセックス開襟和シャツ FB4542U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48604737
品番
FB4542U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
左胸箱ポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
73
機能
制電素材、高通気
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4095-03
生地
ドビー
色番
8