ユニセックス和シャツ FB4543U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48604974 品番 FB4543U
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
グレー サイズ4L 仕様左胸箱ポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り 種別シャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)43 着丈(cm)77 バスト(cm)132 アズワン品番64-4095-27 生地シャンブレー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする