作務衣(上衣) FJ0704U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48605297 品番 FJ0704U
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ベージュ サイズL 仕様一重仕立て、両脇スリット、右前前端アウトポケット、半衿ボタン取り外し可能 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)67.5 着丈(cm)77 バスト(cm)130 裄丈(cm)64 アズワン品番64-4109-66 生地変形ヘリンボーン 色番1 特性退色防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする