ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣(上衣) FJ0704U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48605315
品番
FJ0704U
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
3L
仕様
一重仕立て、両脇スリット、右前前端アウトポケット、半衿ボタン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
72.5
着丈(cm)
80
バスト(cm)
140
裄丈(cm)
67
アズワン品番
64-4109-68
生地
変形ヘリンボーン
色番
1
特性
退色防止