ボンマックス
ボンマックスの 飲食・食品工業用ウェア
ボンマックスの 飲食業向け
ボンマックスの その他 トップス 飲食・食品工業
ワンピース FM8000L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
11号
注文コード
48620076
品番
FM8000L
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フロントタックで美しいシルエットを形成。
襟の切り替えは華やかに見せるアクセント。
袖口はスリット入りで動きやすさをキープ。
目立たないすっきりしたシームポケット付き。
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
両脇シームポケット
種別
ワンピース
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
97
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
95.5
アズワン品番
64-4112-72
生地
パミオ
色番
16