AD1605-20KM1 校正用分銅 OIML型組分銅 A&D 48633156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD1605-20KM1 校正用分銅 OIML型組分銅 A&D 48633156
AD1605-20KM1 校正用分銅 OIML型組分銅 A&D 48633156

校正用分銅 OIML型組分銅

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット形状OIML型円筒型等級M1注文コード48633156品番AD1605-20KM1
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ

セット内容1g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1材質非磁性ステンレス(SUS316)等級M1付属品ケース形状OIML型円筒型材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル校正分銅20kg
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/231/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする