煙突式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48655156 品番KSH-7032KC C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、背面カバー別売 質量(kg)25 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×750×381 暖房出力(kW)7.00〜1.56(6020〜1340kcal/h) 呼び径(Φmm)煙突:106(3.5寸) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])10.1〜2.26(0.986〜0.220)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする