その他石油タンク別置式(別売)、背面カバー別売
質量(kg)25
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×750×381
暖房出力(kW)7.00〜1.56(6020〜1340kcal/h)
呼び径(Φmm)煙突:106(3.5寸)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])10.1〜2.26(0.986〜0.220)