VベルトA形 (レッド)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48677177 品番 RA33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)839 呼び番号33インチ 種別A 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.095 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 ベルト形A
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48677134
2024-02-20
用途:
除雪機のメンテナンス
農・林・水産業

商品価格は納得でき購入満足度は高いです。
今回、このベルトを購入するにあたりベルト自体の適合品質に関するデータ−が多くあればと思いました。このベルトに限らず品質データ−の表記が少ないと思います。使ってみて問題あればほかの商品を買えばいいとの判断で購入しました。代替え商品を探しているときには重要事項だと思います。

対象商品:
48677423
2023-10-31
用途:
動力のプーリに接続
大角水産 様 (農・林・水産業)

日本生と比べて、遜色ないと思う。価格が安いのでお買い得

対象商品:
48677186
2022-08-31
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品:
48677283
2020-01-06
用途:
精米機の駆動用ベルト

100Vの精米機の駆動用ベルトが駄目になったので交換。レッド仕様の割には格安なので、実際に使ってみて韓国製ベルトの品質を見てみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする