VベルトA形 (レッド)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)940 注文コード48677213 品番RA37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効ピッチ周長さなど51種類から選べます 他の種類を見る

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)940 呼び番号37インチ 種別A 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.107 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 ベルト形A
関連資料:(0.8MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48677213 RA37 05801406 RA37 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 VベルトA形 (レッド) バンドー化学 1本 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48677213 RA37 08597495 RA37 VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト 1本 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48677134
2024-02-20
用途:
除雪機のメンテナンス
農・林・水産業

商品価格は納得でき購入満足度は高いです。
今回、このベルトを購入するにあたりベルト自体の適合品質に関するデータ−が多くあればと思いました。このベルトに限らず品質データ−の表記が少ないと思います。使ってみて問題あればほかの商品を買えばいいとの判断で購入しました。代替え商品を探しているときには重要事項だと思います。

対象商品:
48677423
2023-10-31
用途:
動力のプーリに接続
大角水産 様 (農・林・水産業)

日本生と比べて、遜色ないと思う。価格が安いのでお買い得

対象商品:
48677186
2022-08-31
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品:
48677283
2020-01-06
用途:
精米機の駆動用ベルト

100Vの精米機の駆動用ベルトが駄目になったので交換。レッド仕様の割には格安なので、実際に使ってみて韓国製ベルトの品質を見てみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする