Grasp 高性能補修剤 50mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL×3本) 注文コード 48690784 品番 GR-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。

硬化時間90秒 クリーム 仕様(サンディングタイム)15分 用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤の硬化時間は、外気温23℃を基準で表示しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48690784
2017-09-25
用途:
万能に近い効力です、ノズルのコストが高いけどね
岡山トヨタ自動車株式会社 様

商品が人気なのでしょうね、注文してもすぐには来ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする