曜日別特売
GR-90GI Grasp 高性能補修剤 50mL テクノ・ソテック 48690793

Grasp 高性能補修剤 50mL

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
内容量1セット(50mL×3本)注文コード48690793品番GR-90GI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。

用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。硬化時間90秒グレー仕様(サンディングタイム)15分危険物の類別非危険物
注意
※溶剤の硬化時間は、外気温23℃を基準で表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48690784
2017-09-25
用途: 万能に近い効力です、ノズルのコストが高いけどね
岡山トヨタ自動車株式会社

商品が人気なのでしょうね、注文してもすぐには来ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする