CC-HW-03 抗菌カウンタークロス 厚口 プロワーク 48692955

抗菌カウンタークロス 厚口

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1箱(60枚)注文コード48692955品番CC-HW-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

業務用ふきん。優れた抗菌性を備えております。洗って繰り返し使用でき耐久性があります。

用途飲食店・食品工場などピンク材質レーヨン、ポリエステル(不織布)質量(g)18.5±2幅(cm)61全長(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48692955
2026-01-23
用途: 飲食店でのお皿などを拭く時に使用しています。
サービス業

非常に使いやすいです。分厚く何度も洗い使用しています。毛羽立ちが出てきた後は掃除用として使用し、破れるまで使用しています。

対象商品 : 48692937
2025-07-23
用途: 厨房の器拭きや布巾代わり
モンブランビル株式会社不動産業

ロールで売ってるものよりも丈夫で使いやすいです。耐久力もあり、使い終わったもので床などを拭くなど、コスパは良いと思います。また洗って使い回すものと違い常に清潔なので重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 48692937
2022-06-23
用途: タオル、布巾、雑巾、等々
有限会社コーワ・コーポレーション不動産業

手触りも良く柔らかくて清潔で最後まで気持ちよく使用しています。
もう布製は使えない程です。

対象商品 : 48692937
2020-07-08
用途: マスクにしています
クロス.教育・研究機関

色付きのクロスはナミナミの模様ではなく全部ピンクとかブルーとかのが欲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする