曜日別特売
227 シリコンオフシート SOFT99 48711723

 

227 シリコンオフシート SOFT99 48711723
227 シリコンオフシート SOFT99 48711723

シリコンオフシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
48711723
品番
227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。

色
シート(白)
シートサイズ(mm)
200×300
適合材
自動車パーツ
危険物の類別
非危険物

商品説明動画

ソフト99 『99工房シリコンオフシート』

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711723
2021-07-28
用途: メンテナンス

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする