※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
(開閉)8
注文コード
48744561
品番
HP05-16-S
参考基準価格(税別)
¥59,280
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。
高い繰り返し精度±0.01mm。
レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
把持力
閉時:20
開時:27
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
(開閉)8
質量(g)
156
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0〜60(凍結無き事)
最低使用圧力(MPa)
0.2
最高使用頻度(回/min)
180
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
42×50
RoHS指令(10物質対応)
対応