サンドビック
CoroMill(R) 490-14切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃数・寸法dmm・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
刃数
8
寸法dmm(mm)
40
注文コード
48868653
品番
490-160Q40-14L
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
606-7760
刃数
8
質量(kg)
4.4
l1
63
回転数
【最大】6800
寸法dmm(mm)
40
チップサイズ
14
寸法Dc(mm)
160
クーラント
クーラントセンタースルー
最大切込み(mm)
10