信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーン(高温用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48901745
品番
KF54-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高温用シリコーンオイルです。
色
透明
容量(kg)
1
質量(kg)
1.1
用途
開放系熱媒オイルに適しています。
トラスコ品番
423-7609
材質
メチルフェニルシリコーンオイル
粘度(C/S)
400
容器
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg