三和製作所(三和バイト)
ハイスチップ 菱形35°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
405-1238
405-1220
405-1238
405-1246
405-1254
ブレーカ
Lブレーカー2
Lブレーカー1
Lブレーカー2
Rブレーカー1
Rブレーカー2
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902174
品番
09L3504-BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
菱形35°
材質
高速度鋼(SKH57)
仕様
超硬チップ型番/VN□□1604~
トラスコ品番
405-1238
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
R
0.2
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
116
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
ブレーカ
Lブレーカー2
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。