12L5504-BL2 ハイスチップ 菱形55° 三和製作所(三和バイト) 48902332

ハイスチップ 菱形55°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番405-1394
ブレーカLブレーカー2
内容量1パック(10個)注文コード48902332品番12L5504-BL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状菱形55°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/DN□□1504~トラスコ品番405-1394適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16ブレーカLブレーカー2
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする