※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイスチップ 四角80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
405-1441
405-1262
405-1271
405-1289
405-1297
405-1441
405-1459
405-1467
405-1475
ブレーカ
Lブレーカー1
Lブレーカー1
Lブレーカー2
Rブレーカー1
Rブレーカー2
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902384
品番
12S8004-BL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
四角80°
材質
高速度鋼(SKH57)
仕様
超硬チップ型番/CN□□1204~
トラスコ品番
405-1441
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
R
0.2
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
60
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
ブレーカ
Lブレーカー1
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。