LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248

LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248
LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248
LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248
LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248
LDR12N-W/150W LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテック 48918248

LED電球 ビームランプ形 150W形相当

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48918248品番LDR12N-W/150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)5000定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤー光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918248
2022-02-02
用途: 玄関前駐車場案内図用照明
医療法人名南会

既存製品は電球色の為同じものを探していましたが、4月入荷とのことで鋳工所駆使してみました。却って見やすくなったので、もう一機も切れたら昼光色にしようと思っています。
 記憶は確かではありませんが後日量販店でちらっと見かけたときに3000円近く安かったようで得した気分です。

対象商品 : 48918232
2021-10-07
用途: お店の看板の照明
ヘアサロンVIVIDサービス業

以前使ってLED電球が廃盤になって代わりを探していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする