東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの ビームランプタイプLED電球
LED電球 ビームランプ形 75W形相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918275
品番
LDR5L-W/75W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
4.5
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
210
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.076
グローブ種別
クリヤー
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.0
ビーム角度(°)
30