食品工場用防寒ベスト リバーシブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード48939065 品番MH3000W-UE-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,420 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。

ホワイト/ギンガムチェック(リバーシブル) サイズM 用途食品工場 仕様男女共用/低温職場対応(5℃〜15℃)/立ち襟/リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック) トラスコ品番825-8687 質量(g)300 胸囲(cm)109 肩幅(cm)40 着丈(cm)63 袖丈ノースリーブ(ベスト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする