ツバ付フード(フェイスフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48942574 品番 SH15B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

5色のカラー展開で、ゾーニング・交差汚染対策ができます。接眼部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は、顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します。接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております。肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします。

ブルー サイズフリー 用途食品工場 仕様マスク掛け(マジック)/眼鏡スリット/接眼部ニット/頬部(トリコット)/後頭部アジャスター トラスコ品番825-8555 質量(g)75 種類フルフード 頭囲(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする