曜日別特売
MGTR33280  UTI20T チップ MGTR 三菱マテリアル 48960055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MGTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(10個)材質UTI20T切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.3注文コード48960055品番MGTR33280 UTI20T
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状三角形材質UTI20T切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.3仕様MGバイト・浅溝用トラスコ品番660-8515厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする