※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ MGTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
材質
NX2525
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.3
注文コード
48960064
品番
MGTR33300 NX2525
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NX2525
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.3
仕様
溝入れ MGバイト インサート サーメット
トラスコ品番
660-8523
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴