1075CC ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン) 49002746 1075CC ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン) 49002746 1075CC ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン) 49002746

ハードバック ネットブック用ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49002746 品番1075CC
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。

用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。 付属品ショルダーストラップ 仕様ライナー付 トラスコ品番420-5219 質量(kg)0.64 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプオーガナイザータイプ 特性耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする